MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-821S AsennusprofiiliMP-MK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 50 mm
Levyn korkeus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333042183
Sähkönumero
1467300
Toimittajan tuotenumero
MP-821S
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
50 mm
Levyn korkeus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennusprofiili MP-MK 50S 2 m
Asennusprofiili MP-MK
Profiilin pituus 2000, levypaksuus 1,5 mm
Asennusprofiili MP-MK
Profiilin pituus 2000, levypaksuus 1,5 mm