MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-824AZ As.pr. MP-MK 150AZ 2m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-824AZ As.pr. MP-MK 150AZ 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 150 mm

  • Levyn korkeus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333043289

Sähkönumero

1467541

Toimittajan tuotenumero

MP-824Z4

Tukkuerä

1

Levyn leveys:

150 mm

Levyn korkeus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

vaaka-/pystysuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Väri:

sinkki

Asennusprofiili kaapelien kiinnittämiseen. Aukotuskuvion pituus 200 mm. 1,25 mm teräslevy. L=2m

Profiili ainutlaatuisella herkkusienikuviolla mahdollistaa eri kaapelien helpon kiinnittämisen. Korkealuokkainen teräs sekä erittäin kestävä Z4 pinnoite mahdollistaa käytön haastavissa olosuhteissa sekä sisä- että ulkotiloissa.