MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-827AZ As.pr. MP-MK 400AZ 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 400 mm
Levyn korkeus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333044415
Sähkönumero
1467545
Toimittajan tuotenumero
MP-827Z4
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
400 mm
Levyn korkeus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Väri:
sinkki
Profiili ainutlaatuisella herkkusienikuviolla mahdollistaa eri kaapelien helpon kiinnittämisen. Korkealuokkainen teräs sekä erittäin kestävä Z4 pinnoite mahdollistaa käytön haastavissa olosuhteissa sekä sisä- että ulkotiloissa.


