MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-902Z Vinokattosovite

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu

  • Väri - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333122458

Sähkönumero

1467313

Toimittajan tuotenumero

MP-902Z

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty ja pinnoitettu

Väri:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Kattokiinnitin Z

Kattokiinnitin
Käytetään vinossa katossa kierretangon tai kannatinkiskon kanssa. Kattokiinnitintä käytetään yhdessä kulmakiinnittimen MP-900 ja kierretangon kiinnittimen MP-925 kanssa.