MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-918Z Kulmakappale kann.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - U-profiili
Malli / Tyyppi - lattaliitos
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Ruuvaustarvikkeet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333009537
Sähkönumero
1467327
Toimittajan tuotenumero
MP-918Z
Tukkuerä
1
Soveltuu:
U-profiili
Malli / Tyyppi:
lattaliitos
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruuvaustarvikkeet:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kannattimen kulmakiinnike Z
Kannattimen kulmakappale
Kannattimen kulmakappaletta käytetään, kierrettäessä kannatinkiskoa 90° esim. asennettaessa lisävarusteita. Kiinnitetään ruuvisarjalla MP-937.
Kannattimen kulmakappale
Kannattimen kulmakappaletta käytetään, kierrettäessä kannatinkiskoa 90° esim. asennettaessa lisävarusteita. Kiinnitetään ruuvisarjalla MP-937.