MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-981STeräsprofiilin kiinnike

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-981STeräsprofiilin kiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 95 mm

  • Pituus - 66 mm

  • Malli / Tyyppi - trapetsikiinnitys

  • Korkeus - 20 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333156767

Sähkönumero

1467372

Toimittajan tuotenumero

MP-981S

Tukkuerä

1

Leveys:

95 mm

Pituus:

66 mm

Malli / Tyyppi:

trapetsikiinnitys

Korkeus:

20 mm

Materiaali:

teräs

Kantavuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kierrekoko (metrinen):

8

Sarana:

ei

Säädettävä:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Yleiskiinnike 62-95S

Teräsprofiilin yleiskiinnike
Profiiliteräslevyn kiinnike sopii profiileille, joiden profiilileveys on taulukon B-mitan mukainen. Toispuolisella rakenteella tai käytettäessä tukiprofiilia sopii kiinnike lähes kaikkiin profiilijakoihin. Kiinteässä kulmakappaleessa on kolme Ø 4,3 mm:n reikää, jotka on tarkoitettu 4 mm:n pop-niiteille tai peltiruuveille ST4.2 (B8). Maksimikuorma 125 kg. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa maksimikuorma. Jotta voisit hyödyntää kiinnikkeen maksimikuormituksen, varmista ensin käytettävien kattoprofiilien ja pop-niittien/peltiruuvien kuormitettavuus.