MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-982STeräsprofiilin kiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 150 mm
Pituus - 66 mm
Malli / Tyyppi - trapetsikiinnitys
Korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333156347
Sähkönumero
1467373
Toimittajan tuotenumero
MP-982S
Tukkuerä
1
Leveys:
150 mm
Pituus:
66 mm
Malli / Tyyppi:
trapetsikiinnitys
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Kantavuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Teräsprofiilin yleiskiinnike
Profiiliteräslevyn kiinnike sopii profiileille, joiden profiilileveys on taulukon B-mitan mukainen. Toispuolisella rakenteella tai käytettäessä tukiprofiilia sopii kiinnike lähes kaikkiin profiilijakoihin. Kiinteässä kulmakappaleessa on kolme Ø 4,3 mm:n reikää, jotka on tarkoitettu 4 mm:n pop-niiteille tai peltiruuveille ST4.2 (B8). Maksimikuorma 125 kg. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa maksimikuorma. Jotta voisit hyödyntää kiinnikkeen maksimikuormituksen, varmista ensin käytettävien kattoprofiilien ja pop-niittien/peltiruuvien kuormitettavuus.


