MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-984E T-ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pituus - 35 mm
Kierrekoko (metrinen) - 10
Leukojen leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333046327
Sähkönumero
1467375
Toimittajan tuotenumero
MP-984E
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pituus:
35 mm
Kierrekoko (metrinen):
10
Leukojen leveys:
35 mm
Materiaalin laatu:
muu
Mutterilla:
kyllä
Sopii asennuskiskolle:
kyllä
T-ruuvi E M10x25 mm
T-ruuvi
T-ruuvi tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseen kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Sopii profiilikorkeuksiin 21 mm ja 41 mm.
T-ruuvi
T-ruuvi tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseen kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Sopii profiilikorkeuksiin 21 mm ja 41 mm.


