MP BOLAGEN - Asennustarvike (pak = 100 kpl) - MP-765P Muovitulppa 6mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 13 mm
Leveys - 10 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Soveltuu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333058511
Sähkönumero
1467285
Toimittajan tuotenumero
MP-765P
Tukkuerä
10
Pituus:
13 mm
Leveys:
10 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
muu
Muovitulppa 6P
Muovitulppa
Asennetaan lankahyllyjen päätyihin, suojaksi ulospistävien lankojen päihin. Valmistettu syttymättömästä materiaalista. Myydään 100 kpl:n pakkauksissa.
Muovitulppa
Asennetaan lankahyllyjen päätyihin, suojaksi ulospistävien lankojen päihin. Valmistettu syttymättömästä materiaalista. Myydään 100 kpl:n pakkauksissa.




