MP BOLAGEN - Jatkokappale - 6655-48 Jatko UP HST tikashyl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - ruostumaton teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - muu
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333400846
Sähkönumero
1414943
Toimittajan tuotenumero
MP-6657-48
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Malli / Tyyppi:
kulman liitoskappale
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
71 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
125...125 mm
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Voidaan käytää ruuviliitoksella (MP-6599) kiinnitettynä kiinteänä jatkoksena tai joustavana jatkoksena olosuhteissa joissa on suuri lämpötilavaihtelu.
Erittäin korrosoiviin olosuhteisiin teollisuuteen ja infrarakentamiseen. MP Bolagen haponkestävien kaapelitietuotteiden matalahiilinen teräs ja optimoitu putki- ja pienaprofiili soveltuvat loistavasti myös elintarviketeollisuuskäyttöön.