MP BOLAGEN - Jatkokappale - 730Z4 Fe C4 Z4 Jatko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333052779
Sähkönumero
1468892
Toimittajan tuotenumero
MP-730Z4
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
55...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
110 mm
Soveltuu lankahyllylle:
55...600 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
58...58 mm
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Asennus ilman lisäruuveja. Kiinnitä jatkokappaleet lankahyllyihin sekä lukitse taivuttamalla korvakkeet lankojen ympäri putkipihdeillä. Soveltuu Z4-sarjan lankahyllyille (ulkotilat ja vaativat sisätilat). Jatkokappaleen voi lukita halutessa asennusruuvisarjalla. Potentiaalintasausvaatimus toteutuu myös ilman ruuviliitosta.



