MP BOLAGEN - Jatkokappale DUCTEL - TBJ10 Jatko 50x6x11 VAL, 10kpl

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Magneettinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100360634

Sähkönumero

1406788

Toimittajan tuotenumero

MP-TBJ10

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Lisätarvike:

kyllä

Magneettinen:

ei

Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon on asennettavissa markkinoiden laajin asennnuskalustevalikoima.

Peitesäleen TBE 20–1 ja TBE 20–3 jatkamiseen. HUOM. Myyntipakkaus sisältää 10 käyttöyksikköä!