MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-201Z Jatkokappale FZ-hyllyt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333013343
Sähkönumero
1467090
Toimittajan tuotenumero
MP-201Z
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
220 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
100...100 mm
RAL-numero:
0
Sisäpuolinen jatkokappale tikashyllyille MP-FZ
Täyttää vaatimukset potentiaalintasaukselle standardi SS-EN 61537:2001 mukaisesti. 4 kpl lukkopulttisarjoja MP-947 Z tarvitaan jokaista jatkokappaletta varten. Jatkokappale työnnetään paikalleen hyllyn päästä.


