MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-206Z Jatkokappale FZ-hyllyt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333013367
Sähkönumero
1467842
Toimittajan tuotenumero
MP-206Z
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
340 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Sisäpuolinen jatkokappale tikashyllyille MP-FZ
Täyttää vaatimukset potentiaalintasaukselle standardi SS-EN 61537:2001 mukaisesti. Nivelliitoksia tarvitaan 4 kpl liitosta kohden. Kiinnitysruuvina käytetään ruuvisarjaa MP-947 Z. Jatkokappaletta voidaan käyttää myös silloin, kun jatkokappaletta ei voi työntää päästä paikalleen tai piena on liian lähellä katkaisukohtaa.



