MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-730R Jatkokappale lankahyl.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - muu
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333052915
Sähkönumero
1467233
Toimittajan tuotenumero
MP-730R
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
55...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
110 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
58...58 mm
RAL-numero:
0
Jatkokappale
Jatko asetetaan hyllyn sivuun, jonka jälkeen hyllyissä MP-730 S ja MP-730 R lukituskielet taivutetaan ylös pihdeillä, ruuveja ei tarvita. Voidaan lukita lisäksi asennusruuvein. MP-730 Z:n mukana toimitetaan yleiskiinnike ja ruuvisarja.




