MP BOLAGEN - Jatkokappale - MP-730V Jatkokap lankahyl VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333952888
Sähkönumero
1468517
Toimittajan tuotenumero
MP-730V
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
55...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
110 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
58...58 mm
RAL-numero:
9010
Jatkokappale
Jatko asetetaan hyllyn sivuun, jonka jälkeen hyllyissä MP-730 S ja MP-730 R lukituskielet taivutetaan ylös pihdeillä, ruuveja ei tarvita. Voidaan lukita lisäksi asennusruuvein. MP-730 Z:n mukana toimitetaan yleiskiinnike ja ruuvisarja.





