MP BOLAGEN - Johtokanava DUCTEL - TB1021-3 Al 100x65x3000 VAL IR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100373979
Sähkönumero
1406798
Toimittajan tuotenumero
MP-TB1021-3
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9007
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
muu
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
6250 mm²
Pystykanava ilman seinäkiinnitysrei'itystä. MP-TB1021 kanavamalli on tarkoitettu vapaaseen asennukseen.