MP BOLAGEN - Kaapelitien kansi - 421Z4 Fe C4 kansi 120 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kansipidike
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333107110
Sähkönumero
1406823
Toimittajan tuotenumero
MP-421Z4
Tukkuerä
1
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kansipidike
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
0.6 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Uusi Z4 (Zn 95 % Al 5 %) kaapelitien kansi ylittää jopa 85 μm kastosinkityn kannen suorituskyvyn.
Asennetaan erikseen tilattavien asennussankojen avulla.
Lankahyllylle 14 672 58.
Levyhyllylle ja FZ-tikahyllyille 14 671 36.
Tikashyllyille (ei FZ) 14 671 37.