MP BOLAGEN - Kaapelitien kansi - 490S C1 Kansi 50x3000mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 50 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333109015

Sähkönumero

1467589

Toimittajan tuotenumero

MP-490S

Tukkuerä

2

Kannen leveys:

50 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Materiaalin paksuus:

0.6 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kansi 50 mm x 3000 mm levyhyllylle ja valaisinkiskolle

Käytetään levyhyllyissä ja valaisinripustuskiskoissa