MP BOLAGEN - Kansi - MP-460S Kansi 400x2000mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - kansipidike

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333111629

Sähkönumero

1467149

Toimittajan tuotenumero

MP-460S

Tukkuerä

1

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

kansipidike

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

muu

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Materiaalin paksuus:

1 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

MP-460S Kansi 400x2000mm levyhyllylle ja lankahyllylle

Kansi
Kansi kiinnitetään kiinnikkeillä MP-748 R. Haponkestävän kannen pituus on 1,25 m.