MP BOLAGEN - Kansi - MP-FK2-200S Pölynsuojakansi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269325888
Sähkönumero
1467853
Toimittajan tuotenumero
MP-FK2-200S
Tukkuerä
1
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Pölynsuojakansi
Pölynsuojakansi, pituus 2m