MP BOLAGEN - Kansi - MP-FK2-500AZ Pölynsuojakansi

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325963

Sähkönumero

1467861

Toimittajan tuotenumero

MP-FK2-500AZ

Tukkuerä

1

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Väri:

muu

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Pölynsuojakansi 500AZ

Pölynsuojakansi
Pölynsuojakansi, pituus 2m