MP BOLAGEN - Kattokannake - 230SV C2 Fe kattok. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 150 mm
Pituus - 100 mm
Malli / Tyyppi - trapetsikiinnitys
Korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333045214
Sähkönumero
1406872
Toimittajan tuotenumero
MP-230SV
Tukkuerä
1
Leveys:
150 mm
Pituus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
trapetsikiinnitys
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Kantavuus:
1250 N
Halkaisija:
12 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Huom. kattokannattimen kuormakesto on suurempi kuin siihen kiinnitettävän MP-V ankkurikiskon


