MP BOLAGEN - Kattokannake - 6403-33 RST Kattokannatin L730

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 135 mm
Profiilin korkeus - 80 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 730 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401072
Sähkönumero
1468411
Toimittajan tuotenumero
MP-6403-33
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
135 mm
Profiilin korkeus:
80 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
730 mm
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
RAL-numero:
0
Kattokannatin RST
Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)


