MP BOLAGEN - Kattokannake - 6404-48 HST KattokannatinL1000

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 47 mm

  • Profiilin korkeus - 26 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1000 mm

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401102

Sähkönumero

1468418

Toimittajan tuotenumero

MP-6404-48

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

47 mm

Profiilin korkeus:

26 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

1000 mm

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

C-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

RAL-numero:

0

Paino:

2.18 kg

Kattokannatin 6404-48 HST L 1000, Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)

Kattokannatin HST
Käytetään keskikannatukseen (ruuvisarja 6690 M8x20) tai seinäkannattimien ripustukseen. (T-ruuvi 6692 M10x30)