MP BOLAGEN - Kattokannake - 6413-33 RST Kattok.kaksipL1500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 150 mm
Profiilin korkeus - 155 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 1500 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401195
Sähkönumero
1468423
Toimittajan tuotenumero
MP-6413-33
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
150 mm
Profiilin korkeus:
155 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
1500 mm
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
U-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
RAL-numero:
0
Kaksipuolinen kattokannatin RST
Kattokannatinta käytetään sinäkannakkeiden ripustamiseen kattoon tai lattiasta. Seinäkannakkeen kiinnittämisessä käytetään T-ruuvia 6692 (M10x30).