MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-072Z Katto/lat. MP-FV 1000Z

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-072Z Katto/lat. MP-FV 1000Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 41 mm

  • Profiilin korkeus - 21 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333038117

Sähkönumero

1467513

Toimittajan tuotenumero

MP-072Z

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

41 mm

Profiilin korkeus:

21 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

1000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

C-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Paino:

4.1 kg

Katto/lattiakannatin MP-FV 1000Z

Katto-/lattiakannatin MP-FV
Seinäkannakkeiden kiinnittäminen katto-/lattiakannattimeen katso tuotekatalogin sivu 45.
Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan:M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).