MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-230V Kattok. Ankkurikisk. V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 48 mm
Pituus - 100 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 104 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333045191
Sähkönumero
1467515
Toimittajan tuotenumero
MP-230V
Tukkuerä
1
Leveys:
48 mm
Pituus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
104 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Kattokiinnike ankkurikiskolle.