MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-957V Kattokan MP-P 300Z VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 35 mm

  • Profiilin korkeus - 14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 300 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269326212

Sähkönumero

1467940

Toimittajan tuotenumero

MP-957V

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

35 mm

Profiilin korkeus:

14 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

300 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Paino:

0.432 kg

Kattokannatin MP-957V valkoinen MP-P 300

Kattokannatin tyyppi MP-P
Jos tarvitaan vielä tukevampaa kannatinta, käytä kattokannatinta tyyppi MP-V.