MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-960Z Kattokan. MP-P 700Z


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 35 mm
Profiilin korkeus - 14 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 700 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333027999
Sähkönumero
1467488
Toimittajan tuotenumero
MP-960Z
Tukkuerä
10
Profiilin leveys:
35 mm
Profiilin korkeus:
14 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
700 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Paino:
0.73 kg
Kattokannatin tyyppi MP-P
Jos tarvitaan vielä tukevampaa kannatinta, käytä kattokannatinta tyyppi MP-V.