MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-965V Kattokannatin MP-V VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 41 mm
Profiilin korkeus - 21 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 375 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333030319
Sähkönumero
1467946
Toimittajan tuotenumero
MP-965V
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
41 mm
Profiilin korkeus:
21 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
375 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Katto-/lattiakannatin tyyppi MP-V
MP-V katto-/lattiakannattimen taipuma: Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan: M2=F x (B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).






