MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-966R Katto/lat. MP-V 500R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 41 mm
Profiilin korkeus - 21 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 500 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333031255
Sähkönumero
1467496
Toimittajan tuotenumero
MP-966R
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
41 mm
Profiilin korkeus:
21 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
500 mm
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
RAL-numero:
0
Katto-/lattiakannatin tyyppi MP-V
MP-V katto-/lattiakannattimen taipuma: Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan: M2=F x (B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).






