MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-968Z Kattokannatin MP-V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 41 mm
Profiilin korkeus - 21 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 1000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333030869
Sähkönumero
1467362
Toimittajan tuotenumero
MP-968Z
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
41 mm
Profiilin korkeus:
21 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
1000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Paino:
2.1 kg
Katto/lattiakannatin MP-V 1000Z
Katto-/lattiakannatin MP-V
Seinäkannakkeiden kiinnittäminen katto-/lattiakannattimeen katso tuoteluettelo sivu 45.
Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan: M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).
Katto-/lattiakannatin MP-V
Seinäkannakkeiden kiinnittäminen katto-/lattiakannattimeen katso tuoteluettelo sivu 45.
Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan: M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).