MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-970V Kattokannat. MP-DV VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 41 mm

  • Profiilin korkeus - 42 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 500 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333031545

Sähkönumero

1468506

Toimittajan tuotenumero

MP-970V

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

41 mm

Profiilin korkeus:

42 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

500 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

U-profiili, kaksipuolinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Katto/lattiakannatin MP-970V valkoinen MP-DV 500Z