MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-971Z Kattokannatin MP-DV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 41 mm
Profiilin korkeus - 21 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 750 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333032191
Sähkönumero
1467364
Toimittajan tuotenumero
MP-971Z
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
41 mm
Profiilin korkeus:
21 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
750 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
C-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Paino:
3.3 kg
Katto-/lattiakannatin MP-DV
Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan:M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).






