MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-973Z Kattokannatin MP-DV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 41 mm
Profiilin korkeus - 42 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 1500 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333032351
Sähkönumero
1467366
Toimittajan tuotenumero
MP-973Z
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
41 mm
Profiilin korkeus:
42 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
1500 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
U-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Katto-/lattiakannattimen taipuman määrittäminen:
Laske taivutusmomentti kaavan M2=Fx(B+0,12)/2 mukaisesti. Katso taulukosta taipumamomenttia vastaava y-akselin taipuma-arvo valitun kannakkeen suoran mukaisesti. Suurin sallittu taipuma on EN 61537 standardin mukaan 1/20 kannakkeen pituudesta.







