MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-985Z Kattokannatin MP-FDV

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-985Z Kattokannatin MP-FDV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 41 mm

  • Profiilin korkeus - 41 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333032641

Sähkönumero

1467376

Toimittajan tuotenumero

MP-985Z

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

41 mm

Profiilin korkeus:

41 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

1000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

C-profiili, kaksipuolinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Paino:

7.3 kg

Katto/lattiakannatin MP-FDV 1000Z

Katto-/lattiakannatin MP-FDV
Seinäkannakkeiden kiinnittäminen katto-/lattiakannattimeen katso tuoteluettelon sivu 46. Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan:M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).