MP BOLAGEN - Kattokannake - MP-988Z Kattokannatin MP-FDV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 41 mm
Profiilin korkeus - 41 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333032931
Sähkönumero
1467379
Toimittajan tuotenumero
MP-988Z
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
41 mm
Profiilin korkeus:
41 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
C-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
17.84 kg
Katto/lattiakannatin MP-FDV 3000Z
Katto-/lattiakannatin MP-FDV
Seinäkannakkeiden kiinnittäminen katto-/lattiakannattimeen katso tuoteluettelon sivu 46. Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan:M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).
Katto-/lattiakannatin MP-FDV
Seinäkannakkeiden kiinnittäminen katto-/lattiakannattimeen katso tuoteluettelon sivu 46. Laskeaksesi kuinka paljon katto-/lattiakannatin taipuu, laske taivutusmomentti seuraavan kaavan mukaan:M2=Fx(B+0,12)/2. Katso taipuma taulukosta valitulle kannakkeelle. Viivan päässä on suurin sallittu taipuma SS-EN 61537 standardin mukaan (1/20 kannakkeen pituudesta).



