MP BOLAGEN - Kattokiinnike - 904SV C2 150x40x100 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 102 mm
Pituus - 40 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 100 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333012421
Sähkönumero
1467194
Toimittajan tuotenumero
MP-904SV
Tukkuerä
1
Leveys:
102 mm
Pituus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Käyttölämpötila:
-40...120 °C