MP BOLAGEN - Kattokiinnike - MP-150S Kattokiinnike TN S

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 140 mm

  • Pituus - 140 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 120 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333015385

Sähkönumero

1467422

Toimittajan tuotenumero

MP-150S

Tukkuerä

1

Leveys:

140 mm

Pituus:

140 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

120 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kierrekoko (metrinen):

8

Sarana:

ei

Säädettävä:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kattokiinnike TN S

Kattokiinnike TN kannatin-/ankkurikiskolle
Asennettaessa enemmän kuin 1 hylly kannatinkiskoon, käytetään tätä kattokiinnikettä. Kattokiinnike kiinnitetään kannatinkiskoon ruuvisarjalla MP-937.