MP BOLAGEN - Kattokiinnike - MP-230S Kattokiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 48 mm
Pituus - 100 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 104 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333039893
Sähkönumero
1467093
Toimittajan tuotenumero
MP-230S
Tukkuerä
1
Leveys:
48 mm
Pituus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
104 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kattokiinnitin ankkurikiskolle S
Kattokiinnitin
Kattokiinnitintä käytetään yhdessä ankkurikiskon kanssa hyllyjen sivuttaiskannatuksessa. Valitse kisko valmiista pituuksista tai katkaise haluttuun pituuteen. Huom! Asennustapa kestää suurempaa kuormaa kuin vastaava kattokannatintyyppi MP-V.
Kattokiinnitin
Kattokiinnitintä käytetään yhdessä ankkurikiskon kanssa hyllyjen sivuttaiskannatuksessa. Valitse kisko valmiista pituuksista tai katkaise haluttuun pituuteen. Huom! Asennustapa kestää suurempaa kuormaa kuin vastaava kattokannatintyyppi MP-V.



