MP BOLAGEN - Kattokiinnike - MP-904R Kattokiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 102 mm
Pituus - 102 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 100 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333018393
Sähkönumero
1467314
Toimittajan tuotenumero
MP-904R
Tukkuerä
1
Leveys:
102 mm
Pituus:
102 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
RAL-numero:
0
Kattokiinnike tyyppi TL
Kattokiinnike kiinnitetään kannatinkiskoon ruuvisarjalla MP-937.