MP BOLAGEN - Kattokiinnike - MP-904V Kattokiinnike

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 102 mm

  • Pituus - 102 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333012407

Sähkönumero

1467316

Toimittajan tuotenumero

MP-904V

Tukkuerä

1

Leveys:

102 mm

Pituus:

102 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kierrekoko (metrinen):

8

Sarana:

ei

Säädettävä:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Kattokiinnike V

Kattokiinnike tyyppi TL
Kattokiinnike kiinnitetään kannatinkiskoon ruuvisarjalla MP-937.