MP BOLAGEN - Kattokiinnike - MP-904Z Kattokiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 102 mm
Pituus - 40 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 100 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333012377
Sähkönumero
1467317
Toimittajan tuotenumero
MP-904Z
Tukkuerä
1
Leveys:
102 mm
Pituus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
teräs
Kantavuus:
2500 N
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kattokiinnike tyyppi TL
Kattokiinnike kiinnitetään kannatinkiskoon ruuvisarjalla MP-937.





