MP BOLAGEN - Keskikannake - 163Z2 FE KZn C4 300 mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 300...300 mm

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333007892

Sähkönumero

1406836

Toimittajan tuotenumero

MP-163Z2

Tukkuerä

1

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kantavuus:

3900 N

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Nopea-asenteinen tikashyllyn ulkopuolinen keskikannatin kannatinkiskoasennukseen.

Keskikannattimeen on integroitu kannatuskieleke, jolloin asentajan ei tarvitse kannatella osaa kiinni ruuvatessa. Keskikannatin vie vain 20 mm tilaa kaapelihyllyn alapuolelta.

Käytetään kattokiinnikkeen (14 673 17) kanssa.
Kiinnitys ruuvisarjalla (14 673 42).

Kannatinkiskot:
14 674 19 L=300 mm
14 674 21 L=500 mm
14 673 25 L=3000 mm