MP BOLAGEN - Keskikannake - 164Z2 FE KZn C4 400 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 400...400 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333007922
Sähkönumero
1406839
Toimittajan tuotenumero
MP-164Z2
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
3700 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Keskikannattimeen on integroitu kannatuskieleke, jolloin asentajan ei tarvitse kannatella osaa kiinni ruuvatessa. Keskikannatin vie vain 20 mm tilaa kaapelihyllyn alapuolelta.
Käytetään kattokiinnikkeen (14 673 17) kanssa.
Kiinnitys ruuvisarjalla (14 673 42).
Kannatinkiskot:
14 674 19 L=300 mm
14 674 21 L=500 mm
14 673 25 L=3000 mm



