MP BOLAGEN - Keskikannatin - 6681-48 HST Keskikannatin 150

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Keskikannatin - 6681-48 HST Keskikannatin 150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 150 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400365

Sähkönumero

1414982

Toimittajan tuotenumero

MP-6681-48

Tukkuerä

1

Korkeus:

150 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero:

0

Tikashyllyn keskelle asennettava keskikannatin HST 150 mm

Keskikannatin HST
Keskikannatin tikashyllyn keskelle asennettavaksi. Kannatinkiskolla, ankkurikiskolla (6520) tai kattokannattimella (6400- 6405). Liitoksessa käytetään ruuvisarja 6690 (M8X20).