MP BOLAGEN - Keskikannatin - 769Z4 Fe C4 Z4 Keskikannatin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Kiinnitystapa - kiinnike
Kantavuus - 400 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333050294
Sähkönumero
1468894
Toimittajan tuotenumero
MP-769Z4
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Kiinnitystapa:
kiinnike
Kantavuus:
400 N
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Erittäin helppo asentaa: nosta lankahylly kiinnikkeeseen ja lukitse taivuttamalla korvakkeet putkipihdeillä.
Uusi Z4 pinnoite on ympäristöystävällisempi ja korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs!



