MP BOLAGEN - Keskikannatin - C2 Reunakiinnitin 100mm VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326014
Sähkönumero
1467866
Toimittajan tuotenumero
MP-FM-525V
Tukkuerä
1
Pituus:
100 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010