MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-157Z Keskikannatin,BI,200mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 181 mm

  • Korkeus - 46 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325512

Sähkönumero

1467806

Toimittajan tuotenumero

MP-157Z

Tukkuerä

1

Pituus:

181 mm

Korkeus:

46 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

58 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Sisäpuolinen keskikannatin (B) 200 mm tikashyllylle. ØD=10 mm. Sinkkipinnoite 60 µm.

Sisäpuolinen keskikannatin asennetaan tikashyllyn sisäpuolelle, eikä se vaadi ylimääräistä tilaa tikashyllyn alapuolelta.